Clé à molette

Réf.: 56013140
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56013140
EAN / GTIN 4022668131403
Réf. fabricant 56013140
Article hors catalogue L60010 6587
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour visser et dévisser les embouts filetés des soupapes
  • 5 niveaux
  • Entraînement ½″

Caractéristique(s):

  • Nombre de marches: 5
  • Carré d’entraînement extérieur (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Poids: 130 g