{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Oznaczenie producenta | Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | Przyleganie w 3 punktach | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Długość całkowita L | 550 mm | |
| Masa całkowita | 5 035 g |
| Numer artykułu | 56011024 | |
| EAN / GTIN | 4022668110248 | |
| Numer producenta | 56011024 | |
| Numer L | L60010 6761 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |