Rørtangssæt S-kæbe ″ClassiC″ 3 stk.

Art.-nr.: 56011024
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Producentbetegnelse Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Antal værktøjer 3 stk.
Form, kæber/mund S-form
Position, kæbe/mund forkrøppet
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde imperial
Indhold set
Produkttype rørtang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 5234
Længde i alt L 550 mm
Vægt, samlet 5.035 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56011024
EAN/GTIN 4022668110248
Producentnummer 56011024
L-nummer L60010 6761
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Meget populært sæt med de mest almindeligt anvendte rørtænger med S-kæbe i henhold til DIN 5234 Form C
  • Form C i henhold til DIN 5234 C, slank model
  • Kromvanadiumstål, dobbelt T-profilhåndtag, fuldt smedet
  • Med gunstige hjørnemål, selvspændende på arbejdsemnet
  • Sikkert greb takket være 3-punktsstøtte - selv med glatte rør
  • Hærdet i høj kvalitet
  • Sikkerhedsklemme beskytter mod klemningsskader
  • Møtrik sikret mod tab

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 3
  • Indhold: 1x 110201x 110211x 11022
  • Længde mm (L): 550 mm
  • Vægt: 5035 g

Leveringsomfang:

Indhold 3-dele:
  • 3 rørtænger med S-kæbe: 1; 1 1/2; 2″