{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | singoli | |
| Denominazione originale prodotto | Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blu | |
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | Forma a S | |
| Posizione ganasce/forchetta | Es. curvata | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Struttura a 3 punti | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Unità di misura apertura | sistema imperiale | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Giratubi | |
| Caratteristiche | Fermo di contrasto; Autoserraggio | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 5234 | |
| Lunghezza complessiva L | 550 mm | |
| Peso totale | 5.035 g |
| Codice articolo | 56011024 | |
| EAN / GTIN | 4022668110248 | |
| Codice del produttore | 56011024 | |
| Numero-L | L60010 6761 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |