• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg

Artikel-Nr.: 56011024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
Herstellerbezeichnung Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul S-Form
Stellung Backen/Maul gekröpft
Ausführung Backen/ Maul 3-Punkt-Anlage
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite imperial
Inhalt Set
Produktart Rohrzange
Eigenschaften Klemmschutz; Selbstklemmung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5234
Länge gesamt L 550 mm
Gewicht gesamt 5 035 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56011024
EAN / GTIN 4022668110248
Herstellernummer 56011024
L-Nummer L60010 6761
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Sehr beliebtes Set aus den meistgebrauchten S-Maul-Rohrzangen nach DIN 5234 Form C
  • Form C nach DIN 5234 C, schlankes Modell
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Mit günstigem Eckmaß, selbstklemmend am Werkstück
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1x 110201x 110211x 11022
  • Länge mm (L): 550 mm
  • Gewicht: 5035 g

Lieferumfang:

Inhalt 3-teilig:
  • 3 S-Maul Rohrzangen: 1; 1 1/2; 2″