{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Označení výrobce | Rohrzangen-Satz S-Maul »ClassiC« 3tlg | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Tvar S | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Instalatérské kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Celková délka L | 550 mm | |
| Hmotnost celkem | 5 035 g |
| Katalogové číslo | 56011024 | |
| EAN / GTIN | 4022668110248 | |
| Číslo výrobce | 56011024 | |
| L-číslo | L60010 6761 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |