Ročni lepalniki 400

Št. art.: 558812 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Borov karbid
Zrnatost 400
Stopnja preciznosti fina
Celotna dolžina 150 mm
Širina segmenta 14 mm
Dolžina segmenta 35 mm
Višina segmenta 5 mm
Barva zelena
Vrsta izdelka Ročni lepalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558812 400
EAN/GTIN 4037073005119

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
Ti
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusno telo 35×14×5 mm. Celotna dolžina 150 mm.
Telo iz borovega karbida z veliko trdoto površine in robov.

Uporaba:

Za ostrenje, snemanje, lomljenje in zaokroževanje rezil iz karbidne trdine na stružnih nožih, povrtalih, rezkarjih, svedrih itd. Tudi za fino obdelavo zelo trdih obdelovancev.