Rankinis galąstuvas 400

Prekės Nr.: 558812 400
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Boro karbidas
Grūdėtumas 400
Smulkumo laipsnis glotnūs
Bendras ilgis 150 mm
Segmento plotis 14 mm
Segmento ilgis 35 mm
Segmento aukštis 5 mm
Spalva žalia
Produkto rūšis Rankinis galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558812 400
EAN / GTIN 4037073005119

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo akmenukas 35×14×5 mm. Visas ilgis 150 mm.
Boro karbido galąstuvas labai tvirtomis briaunomis ir plokštuma.

Paskirtis:

Galąsti, lyginti, laužti ir apvalinti tekinimo peilių, plėstuvų, frezų, grąžtų ir t.t. kietlydinio pjaunamąsias briaunas. Taip pat naudojamas ir labai kietų ruošinių glotniajam apdirbimui.