• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit din material abraziv (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparaţie granulaţie: 240

Cod articol.: 558485 240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,57 € / 1 buc.
  • de la 23 bucăți
    2,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DF-BL
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 13 mm
Material abraziv lungime 305 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Execuție A fine
Culoarea verde
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 240
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 558485 240
EAN / GTIN 2050002086548
Producător/responsabil MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
20
Oţel < 900 N/mm²
 
20
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
20
Oţel < 60 HRC
 
20
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plastic, GRP
 
20
Lemn
 
20
Lăcuit
 
20
Uni
 
20
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

Aplicaţie:

Pentru debavurare, mătuire şi finisare. Suportul textil cu întindere redusă este recomandat în special pentru solicitări mai mari pe maşini de rectificat cu aer comprimat.