{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 13 mm | |
| Schleifmittel Länge | 305 mm | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Serie | DF-BL | |
| Ausführung | A fine | |
| Farbe | grün | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Körnungsvergleich max. | 240 | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 558485 240 | |
| EAN / GTIN | 2050002086548 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |