• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×305 mm, Srovnání zrnitosti: 240

Artiklové číslo: 558485 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    66,00 CZK / 1 ks
  • od 23 kusy
    54,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
581 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 13 mm
Délka brusiva 305 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada DF-BL
Provedení A fine
Barva Zelená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max. 240
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558485 240
EAN / GTIN 2050002086548
Výrobce/odpovědná osoba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
20
Ocel < 900 N/mm
 
20
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plasty, GFK
 
20
Dřevo
 
20
Laky
 
20
Uni
 
20
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.
Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. Tkaninový podklad s nízkou roztažností je vhodný především pro výraznější zatížení na pneumatických strojích.