Diamentowy krążek polerski CaraFin, 125 × 175 mm, Ziarnistość: D126µm

Nr art.: 557515 D126
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
266 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
Oznaczenie producenta CaraFin Diamant Polierpad
Długość 175 mm
Szerokość 125 mm
Materiał ścierny Diament (D)
Oznaczenie ziarnistości D
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Opis kształtu płaskie
Materiał z tworzywa sztucznego
Uziarnienie 126
Materiał do obróbki Wszystkie metale; metale nieżelazne
Spoiwo Poliuretan (PU)
Stopień wypolerowania polerowanie wstępne
Rodzaj produktu Bloczek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557515 D126
EAN / GTIN 4069515040372
Numer producenta 557515 D126
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Diamentowy krążek polerski CaraFin (EVA) o otwartej strukturze, nie zatyka się.

Zaleta:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.
Z wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej.

Zastosowanie:

Poręczna, odwzorowująca kontury politura wykańczająca lub nadająca połysk polerowanym powierzchniom wszystkich twardych materiałów. Szybkie polerowanie dzięki wysokiej dokładności cięcia.
Do polerowania na mokro i sucho.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CaraFin" Zobacz wszystkie