{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | Podkładka nieokreślona | |
| średnica zewnętrzna d2 | 14 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 d1 | 6,3 mm | |
| Grubość s | 4,4 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Masa | 2 g |
| Numer artykułu | 557076 | |
| EAN / GTIN | 4020772004934 | |
| Numer producenta | 557076 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |