{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Surface | revêtement par poudre | |
| Type de produit | disque non spécifié | |
| Diamètre extérieur | 14 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 | 6,3 mm | |
| Epaisseur | 4,4 mm | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Poids | 2 g |
| Référence article | 557076 | |
| EAN / GTIN | 4020772004934 | |
| Réf. fabricant | 557076 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |