{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Produktart | Scheibe unspezifiziert | |
| Durchmesser außen d2 | 14 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 6,3 mm | |
| Stärke s | 4,4 mm | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht | 2 g |
| Artikelnummer | 557076 | |
| EAN / GTIN | 4020772004934 | |
| Herstellernummer | 557076 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |