U-skive

Art.-nr.: 557076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Overflade pulverlakeret
Produkttype skive, uspecificeret
Diameter, udvendig d2 14 mm
Diameter indvendig, min. d1 d1 6,3 mm
Tykkelse s 4,4 mm
Materiale stål
Indhold 1 stk.
Vægt 2 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557076
EAN/GTIN 4020772004934
Producentnummer 557076
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

U-skive, mat sort.
Til spændeskruer 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 1+2
  • ØA: 6,3
  • B: 11,5
  • C: 4,4
  • D: 14,0
  • E: 11
  • Vægt: 2 g