Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 40 mm×50 m, Ziarnistość: 150

Nr art.: 556965 150
Rabat
183,37 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 2,53 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
walcowy
Długość materiału ściernego
50 000 mm
stopień rozdrobnienia
średni
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Rolki ścierne
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
150 siateczka
Do materiału
drewno; stal
Grupa materiałów
wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288
Numer producenta 556965 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i bardzo elastyczna tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym korundem zwykłym (A), osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.
Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika ze szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.