Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A) 150

Prekės Nr.: 556965 150
(0,67 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 150
Smulkumo laipsnis vidut.
Ritės plotis 40 mm
Ritės ilgis 50 m
Dalytuvo aukštis 312 mm
Dalytuvo gylis 312 mm
integruotas atpjovimo peilis taip
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploatavimo laikas.
Ritė praktiškame dalytuve su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį