Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel 150

Art.-nr.: 556965 150
(DKK 4,49 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 150
Finhedsgrad middel
Spareruller, bredde 40 mm
Spareruller, længde 50 m
Højde, dispenser 312 mm
Dybde, dispenser 312 mm
integreret afrivningskniv ja
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556965 150
EAN/GTIN 4045197808288

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
Sparerulle i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven