Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile 150

Codice art.: 556965 150
(0,69 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Grado di finezza medio
Larghezza rotoli 40 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Altezza distributore 312 mm
Profondità distributore 312 mm
Dispenser integrato si
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica.Massima capacità di asportazione e lunga durata.
Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello