Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 40 mm×50 m, Grain: 150

Réf.: 556965 150
Prix par 1 unité (0,72 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Sommaire 1 pc.
Type cylindrique
Longueur abrasif 50 000 mm
Degré de finesse type moyen
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Rouleaux abrasifs
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 150 mesh
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288
Réf. fabricant 556965 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.