Dwustronna, ujemna, kwadratowa płytka wymienna do obróbki szerokiej gamy materiałów obrabianych ze średnimi parametrami obróbki

Nr art.: 5568597
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5568597
EAN / GTIN 7291075073287
Numer producenta 5568597
Numer L L23950 312

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka TF, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów TF
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,35 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,13 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie