Dwustronna, rombowa płytka tokarska 55° do obróbki stali nierdzewnej i stali węglowej o niskiej zawartości C.

Nr art.: 5567868
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5567868
EAN / GTIN 7291075341850
Numer producenta 5567868
Numer L L23950 370

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie F3M, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów F3M
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,4 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie