Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC), ⌀ tarczy: 150mm

Nr art.: 555946 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,91 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,77 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
Stopień twardości twarde
ziarnistość b. zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
grubość 15 mm
⌀ otworu 13 mm
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555946 150
EAN / GTIN 4062406123932
Numer producenta 555946 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
duża wydajność szlifowania , do uniwersalnego zastosowania przy oczyszczaniu.

Zastosowanie:

Promieniowe, na wałkach giętkich i w szlifierkach prostych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.