Grovrengöringsrondell (SiC) 150 mm

Art-nr: 555946 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    137,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    114,74  SEK / st.
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 13

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Hårdhetsgrad hårt
finhetsgrad extra grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Tjocklek 15 mm
hål-⌀ 13 mm
rekommenderat varvtal 4 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555946 150
EAN/GTIN 4062406123932

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
Snabb avverkning för universella rengöringsarbeten.

Användningsdata:

Radiell användning på flexibla axlar och rakslipmaskiner. För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar