{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
| Keménységi fok | kemény | |
| Finomsági fokozat | extra durva | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Tárcsa ⌀ | 150 mm | |
| Vastagság | 15 mm | |
| Furat ⌀ | 13 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 4 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
| Cikkszám | 555946 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406123932 | |
| Gyártó száma | 555946 150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |