Diskovi za grubo čišćenje (SiC) 150 mm

Artikl br.: 555946 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,51 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,59 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj tvrdoće tvrdo
Stupanj finoće ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Debljina 15 mm
⌀ bušenja 13 mm
preporučen broj okretaja 4.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555946 150
EAN / GTIN 4062406123932

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Visoka stopa brušenja za univerzalne poslove čišćenja.

Upotreba:

Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi