Rupiojo valymo diskas (SiC), Disko ⌀: 150mm

Prekės Nr.: 555946 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,34 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Juodai pilka
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas disko forma
Skersmuo 150 mm
Disko plotis 15 mm
Pavaros mechanizmas tiesinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 13 mm
Smulkumo laipsnis ypač rup.
Rekomenduojamas sūkių skaičius maks. 4 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Kiečio laipsnis stand.
Spalva pilkas
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas; plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 555946 150
EAN / GTIN 4062406123932
Gamintojo numeris 555946 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Rată mare de îndepărtare pentru lucrări de curăţare universale.

Aplicaţie:

Utilizare radială pe arbori flexibili şi şlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.