Grofreinigingsschijf (SiC) 150 mm

Artikelnummer: 555946 150

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,86 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 13

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Hardheidsgraad hard
Fijnheidsgraad extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Dikte 15 mm
Boring-⌀ 13 mm
Aanbevolen toerental 4.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555946 150
EAN/GTIN 4062406123932

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Grote afnamecapaciteit voor universele reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

radiale toepassing op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen