• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Włókninowe krążki szlifierskie do wygładzania, ⌀ pierścienia: 250mm

Nr art.: 555745 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Beżowy; Czarny
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień rozdrobnienia średni
Zalecana prędkość obwodowa min. 25 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 30 m/s
Średnica pierścienia 250 mm
Szerokość pierścienia 18 mm
Średnica pierścienia redukcyjnego 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Średnica otworu 40 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Materiał Mikrowłókna
Materiał do obróbki INOX; Wszystkie metale; metale nieżelazne
Rodzaj produktu Krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555745 250
EAN / GTIN 4062406300500
Numer producenta 555745 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Małe zużycie pasty, duża trwałość, nie strzępi się.
Krążki płócienne osadzone na rdzeniu kartonowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
włóknina polerska do wyrównywania i polerowania (INOX, metale nieżelazne) oraz wykańczania bez wysokiego połysku.