{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Beżowy; Czarny | |
| Podłoże ścierniwa | Filc | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Zalecana prędkość obwodowa min. | 25 m/s | |
| Zalecana maks. prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Średnica pierścienia | 350 mm | |
| Szerokość pierścienia | 18 mm | |
| Średnica pierścienia redukcyjnego | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Średnica otworu | 40 mm | |
| Opis kształtu | kształt okrągły | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Materiał | Mikrowłókna | |
| Materiał do obróbki | INOX; Wszystkie metale; metale nieżelazne | |
| Rodzaj produktu | Krążek szlifierski |
| Numer artykułu | 555745 350 | |
| EAN / GTIN | 4062406300913 | |
| Numer producenta | 555745 350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |