• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Anillo de tela de material no pulido para aplanar, ⌀ anillo: 250mm

Número de artículo: 555745 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color beis; negro
Velocidad periférica recomendada mín. 25 m/s
Velocidad circunferencial máx. recomendado 30 m/s
Diámetro del anillo 250 mm
Ancho del anillo 18 mm
Diámetro del anillo reductor 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Diámetro perforación 40 mm
Descripción de la forma forma redonda
Aptitud del material INOX; Todos los metales; metal no ferroso
Tipo de producto Anillo de paño

Identificación y clasificación

Número de artículo 555745 250
EAN / GTIN 4062406300500
Número del fabricante 555745 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Consumo reducido de pasta de pulir, larga duración, sin deshilacharse.
Anillo de tela enrollado en torno a núcleo de cartón (asiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Material no tejido de pulido para aplanar y pulir (acero INOX, metales no férricos) y para acabado sin abrillantado.