{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | beige; schwarz | |
| Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min. | 25 m/s | |
| Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max. | 30 m/s | |
| Durchmesser Ring | 250 mm | |
| Breite Ring | 18 mm | |
| Durchmesser Reduzierring | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 40 mm | |
| Formbeschreibung | Rund | |
| Werkstoffeignung | INOX; NE-Metalle; alle Metalle | |
| Produktart | Tuchring |
| Artikelnummer | 555745 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406300500 | |
| Herstellernummer | 555745 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |