{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiedo ⌀ | 250 mm | |
Žiedo plotis | 18 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 1 in; 1/2 in | |
Produkto rūšis | Audinio žiedas |
Produkto numeris | 555745 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300500 |