{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ obroča | 250 mm | |
Širina obroča | 18 mm | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 1 col; 1/2 col | |
Vrsta izdelka | Polirna plošča |
Številka izdelka | 555745 250 | |
EAN/GTIN | 4062406300500 |