{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| ziarnistość | 40 | |
| ⌀ tarczy | 165 mm | |
| grubość tarczy | 30 mm | |
| ⌀ otworu | 54 mm | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 5 200 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Koło ścierne lamelowe |
| Numer artykułu | 555145 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197525659 | |
| Numer producenta | 555145 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |