Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Koło ścierne lamelowe (A), ⌀ 165×30 mm, ziarnistość: 180

Nr art.: 555145 180

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 180
⌀ tarczy 165 mm
grubość tarczy 30 mm
⌀ otworu 54 mm
maksymalna prędkość obrotowa 5 200 min-1
Rodzaj produktu Koło ścierne lamelowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555145 180
EAN / GTIN 4045197525697
Numer producenta 555145 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice listkowe z tkaniną korundową (A) . ⌀ otworu 54 mm.

Zastosowanie:

Usuwanie i oczyszczanie spoin, szlifowanie dużych powierzchni i przedmiotów o nieregularnym profilu.

Wskazówka:

Do mocowania na wałkach mniejszych niż o ⌀ 54 mm stosować kołnierz metalowy do nawiercania nr 555140. Inne wymiary dostarczane na zamówienie.