Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusné lamelové kolo (A), ⌀ 165×30 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 555145 40

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 40
⌀ kotouče 165 mm
Šířka kotouče 30 mm
⌀ otvoru 54 mm
Maximální počet otáček 5 200 min-1
Druh produktu Brusné lamelové kolo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659
Číslo výrobce 555145 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kola s brusnými lamelami s tkaninou s korundem (A). ⌀ otvoru 54 mm.

Použití:

Odstraňování a čištění svarů, broušení velkých ploch a obrobků s nepravidelným profilem.

Poznámka:

Pro upínací hřídele s ⌀ menším než 54 mm používejte kovové příruby s možností zvětšení otvoru č. 555140. Další rozměry je možno dodat na poptávku.