• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rueda de láminas abrasivas (A) 40

Número de artículo: 555145 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
⌀ de muela 165 mm
Anchura del disco de corte 30 mm
⌀ de perforación 54 mm
Velocidad de giro máxima 5.200 min-1
Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Ruedas de láminas abrasivas con tejido de corindón (A). ⌀ taladro 54 mm.

Aplicación:

Eliminación y limpieza de cordones de soldadura, rectificado de grandes superficies y piezas con perfil irregular.

Nota:

Para árboles de alojamiento más pequeños a partir de ⌀ 54 mm, utilice la brida metálica taladrable n.º 555140. Otras dimensiones disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos