Pahljačasti brus (A) 40

Št. art.: 555145 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 40
⌀ plošče 165 mm
Debelina plošče 30 mm
⌀ izvrtine 54 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.200 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555145 40
EAN/GTIN 4045197525659

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski z brusno tkanino z običajnim korundom (A). Izvrtina ⌀ 54 mm.

Uporaba:

Odstranjevanje in čiščenje zvarov, brušenje velikih površin in obdelovancev z neenakomernim profilom.

Opomba:

Za vpenjalne gredi manjše kot ⌀ 54 mm uporabite kovinsko prirobnico art. 555140 z možnostjo povrtanja. Druge mere so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli