Slipdukslamell (A) 165×30 mm 40 HOLEX

Article no.: 555145 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
skiv-⌀ 165 mm
skivbredd 30 mm
hål-⌀ 54 mm
maximalt varvtal: 5 200 min-1
Produktslag Slipdukslamell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipdukslameller med korundväv (A). Hål-⌀ 54 mm.

Användningsdata:

För borttagning och rengöring av svetsfogar, slipning avgrova ytor och arbetsstycken med oregelbunden profil.

Anmärkning:

För mindre fästaxlar än ⌀ 54 mm används den uppborrningsbara metallflänsen nr 555140. Andra mått kan levereras på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar