ball pressure screw

Nr art.: 554215
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 65 mm
Rozmiar gwintu d1 M20
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 10 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554215
EAN / GTIN 4020772003173
Numer producenta 554215
Numer L L30090 699
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ball screw, tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • M1: M20
  • L: 65
  • AF: 10
  • Weight: 128 g