{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Jmenovitá délka L | 65 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M20 | |
| Profil pohonu | Vnější šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 10 mm | |
| Povrch | černěné | |
| Provedení dříku | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 554215 | |
| EAN / GTIN | 4020772003173 | |
| Číslo výrobce | 554215 | |
| L-číslo | L30090 699 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |