Vis de pression à bille

Réf.: 554215
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 65 mm
Taille de filetage d1 M20
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 10 mm
Surface brunissage
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 554215
EAN / GTIN 4020772003173
Réf. fabricant 554215
Article hors catalogue L30090 699
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis à billes, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 40
  • M1: M20
  • L: 65
  • Ouv.: 10
  • Poids: 128 g