• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube

Artikel-Nr.: 554215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 65 mm
Gewindegröße d1 M20
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 10 mm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554215
EAN / GTIN 4020772003173
Herstellernummer 554215
L-Nummer L30090 699
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Descripción:

Tornillo de bola, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • M1: M20
  • L: 65
  • Anchura llave: 10
  • Peso: 128 g