Șurub de presiune cu bilă

Cod articol.: 554215
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Lungime nominală L 65 mm
Dimensiunea filetului d1 M20
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 10 mm
Suprafaţă brunat
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 554215
EAN / GTIN 4020772003173
Număr producător 554215
L-Număr L30090 699
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub cu bilă, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • M1: M20
  • L: 65
  • SW: 10
  • greutate: 128 g