{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Głowica płaska | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna L | 55 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M16 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Wersja | Z elementem dociskowym | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | 6-kąt zewnętrzny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW8 | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 8 mm | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita | 55 mm | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 554214 | |
| EAN / GTIN | 4020772003166 | |
| Numer producenta | 554214 | |
| Numer L | L30090 812 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |