{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap plat | |
| Cu manşon | ja | |
| Lungime nominală L | 55 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M16 | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Execuție | Cu piesă de presiune | |
| Profil de antrenare | Hexagon exterior | |
| Dimensiune acţionare | SW8 | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschidere cheie s | 8 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Ştift filetat | |
| Tip de filet | M | |
| Lungimea totală L2 | 55 mm | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 554214 | |
| EAN / GTIN | 4020772003166 | |
| Număr producător | 554214 | |
| L-Număr | L30090 812 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |