Tornillo esférico de presión

Número de artículo: 554214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana
Con collar
Longitud nominal 55 mm
Tamaño de rosca M16
Rosca izquierda no
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Tamaño accionamiento SW8
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave 8 mm
Superficie pavonado/a
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca M
Longitud total 55 mm
Contenido 1 ud.
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 554214
EAN / GTIN 4020772003166
Número del fabricante 554214
Número L L30090 812
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de bola, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 32
  • M1: M16
  • L: 55
  • Anchura llave: 8
  • Peso: 70 g