Vis de pression à bille

Réf.: 554214
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis Tête plate
Avec moyeu oui
Longueur nominale 55 mm
Taille de filetage M16
Filetage à gauche non
Exécution avec patin d’appui
Profil d’entraînement six pans mâle
Taille d’empreinte SW8
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé 8 mm
Surface brunissage
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis sans tête
Type de filetage M
Longueur totale 55 mm
Sommaire 1 pc.
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 554214
EAN / GTIN 4020772003166
Réf. fabricant 554214
Article hors catalogue L30090 812
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis à billes, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 32
  • M1: M16
  • L: 55
  • Ouv.: 8
  • Poids: 70 g